仕様等価ノイズレベル:< 12 dbA (A-weighted)、Padスイッチ:0dB / -10dB
質量(kg)0.4
タイプΦ14mmエレクトレット・コンデンサー・カプセル
対応OSWindows 7、8、10 以降、Mac OS 10.10 以降 USB 2.0 Class 2 コンプライアント・ドライバ
接続方式USB
感度-34dB ± 2dB (0db = 1V/Pa @ 1KHZ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×188×139
周波数特性80Hz〜15kHz
出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)
指向性カーディオイド
サンプルレート32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz @16-bit
PC接続USB-A 端子 USB 2.0