TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装建材
TOSTEM(LIXIL)の 床材
TOSTEM(LIXIL)の 戸建捨て貼り用
ラシッサ Dフロア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6枚)
注文コード
65512038
品番
DX-ND2B01-MAFF
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
洗練されたデザインで建具やインテリアとコーディネートしやすいはいいグレードフロア。
最新トレンドとデザイン重視の色柄を揃え、個性的でこだわりのある空間を演出します。
仕様
リアルフットフィール、キズに強い、変色・退色しにくい、色むら・色違いが少ない、耐千割れ(ハイパーフィルム)、ノンワックス、抗菌SIAA、床暖房対応、耐キャスター・車いす、ホルムアルデヒド対策仕様、ホットカーペットOK
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
チェスナットF
基材
エンジニアリングウッド+国産針葉樹合板
材質(表面)
リアルフットフィール仕上げハイパーフィルム
工法
木材戸建て住宅捨て張り・マンション二重床
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆