仕様リアルフットフィール、キズに強い、変色・退色しにくい、色むら・色違いが少ない、耐千割れ(ハイパーフィルム)、ノンワックス、抗菌SIAA、床暖房対応、耐キャスター・車いす、ホルムアルデヒド対策仕様、ホットカーペットOK
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
色フレンチヘリンボーン調(ホワイトオークF)左タイプ
基材エンジニアリングウッド+国産針葉樹合板
材質(表面)リアルフットフィール仕上げハイパーフィルム
工法木材戸建て住宅捨て張り・マンション二重床
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆