TOSTEM(LIXIL)
上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付90mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
クリエペール
クリエアイボリー/クリエホワイト
クリエペール
クリエラスク
クリエモカ
クリエダーク
寸法(mm)
90×90×3950
90×90×1950
90×90×2950
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65512537
品番
LZYPZB14J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,000
玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材
適合
ラシッサSフロア
寸法(mm)
90×90×3950
色
クリエペール
タイプ
4mタイプ
基材
MDF+集成材
材質(表面)
ハイパーフィルム
見付(mm)
90
注意
※表面の樹脂シートの取り位置により、1本1本の色柄が異なります。