曜日別特売
LZYMZB14J 上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付90mm TOSTEM(LIXIL) 65512555

LZYMZB14J 上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付90mm TOSTEM(LIXIL) 65512555
LZYMZB14J 上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付90mm TOSTEM(LIXIL) 65512555
LZYMZB14J 上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付90mm TOSTEM(LIXIL) 65512555

上り框(玄関框) ラシッサSフロア用 見付90mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
クリエモカ
寸法(mm)90×90×3950
内容量1本注文コード65512555品番LZYMZB14J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥104,000

玄関に格調高い表情を演出する、重厚感あふれる框材

適合ラシッサSフロア寸法(mm)90×90×3950クリエモカタイプ4mタイプ基材MDF+集成材材質(表面)ハイパーフィルム見付(mm)90
注意
※表面の樹脂シートの取り位置により、1本1本の色柄が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする