TOSTEM(LIXIL)
付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付150mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
クリエペール
クリエアイボリー
クリエペール
クリエラスク
クリエモカ
クリエダーク
長さ(mm)
1950
1950
2950
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65512589
品番
LZYPZA22J
参考基準価格(税別)
¥15,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
1950
色
クリエペール
適合
ラシッサ Sフロア
見付(mm)
150
基材
MDF
材質(表面)
ハイパーフィルム
寸法(mm)
90×150×1950