日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NE52C32A-P サーキットブレーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65512618
品番
NE52CX2P32A-P
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
モーターブレーカ
用途
過負荷、短絡、モーター保護兼用
質量(kg)
単体:0.3
定格電流(A)
32
端子構造
線押え端子 M5
定格遮断容量(kA)
5(AC200V)
過電流引きはずし方式
完全電磁式
極数・素子数
2P2E
フレーム(AF)
50
適用電線断面積(mm
2
)
22
注意
※定格絶縁電圧250V