LZYDZA23J 付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付150mm TOSTEM(LIXIL) 65512668

LZYDZA23J 付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付150mm TOSTEM(LIXIL) 65512668
LZYDZA23J 付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付150mm TOSTEM(LIXIL) 65512668
LZYDZA23J 付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付150mm TOSTEM(LIXIL) 65512668

付け框(玄関幅木) ラシッサSフロア用 見付150mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
クリエダーク
長さ(mm)2950
内容量1本注文コード65512668品番LZYDZA23J
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
長さ(mm)2950クリエダーク適合ラシッサ Sフロア見付(mm)150基材MDF材質(表面)ハイパーフィルム寸法(mm)90×150×2950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする