※本体画像
ミノル工業
ミノル工業の カッター
ミノル工業の 専用カッター
ミノル工業の ワイヤーロープカッター
鋼線カッター(ハードカッター)5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65512925
品番
MC20B240X
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
鋼線の切断OK!!
Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)
スベリ止めギザ刃付
適合
0
適合機種
0
性能
軟鋼線HRB80以下Φ5mm、硬鋼線HRC48以下Φ3.2mm
寸法(mm)
0
全長(mm)
240
質量(g)
400
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
0
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0