※本体画像

MC30H230 軽天工具 (剛力(金切)ハサミ) ミノル工業 65512950 MC30H230 軽天工具 (剛力(金切)ハサミ) ミノル工業 65512950 MC30H230 軽天工具 (剛力(金切)ハサミ) ミノル工業 65512950

軽天工具 (剛力(金切)ハサミ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65512950 品番MC30H230
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ハンドルの開き幅が狭いので握りやすく軽く切断可能!!
切替スイッチ付き
パワーモードで切断力UP!!
驚異の切れ味ステンレス(SUS304)1.0mmが軽く切れる。倍力率驚異の15倍(特許取得)

性能ステンレス、1.0mm、鉄板、1.4mm、アルミ、2.0mm 全長(mm)230 質量(g)360
注意
※通常の切断にはノーマルモード、より力が必要な切断にはパワーモードにて切り替えてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする