※本体画像
ミノル工業
ミノル工業の 水道・空調配管用工具
ミノル工業の 配管用パンチャ
ミノル工業の パンチャ替刃
全ネジカッター&パンチャー替刃
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65512995
品番
MC303810-03
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
MCP-3810用W3/8全ネジカッター
仕様
W3/8(軟鋼用)
適合
0
適合機種
MCP-3810
寸法(mm)
0
穴あけ能力
0
適合サイズ
0
替刃仕様
0
適合電線サイズ
0
穴あけ可能板厚(mm)
0
切断寸法(mm)
0