※本体画像
ミノル工業
ミノル工業の カッター
ミノル工業の 専用カッター
ミノル工業の Cチャン/Mバーカッター
軽天工具 (角スタッド・ランナー切断機)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65513099
品番
MC301065
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
角スタッド・ランナーを一刀両断病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ(特許取得)
寸法(mm)
【角スタッド】100×45・65×45【ランナー】102×35・67×35
全長(mm)
645
質量(g)
8300
注意
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。