DW-DA1A401-MAFG 上り框(玄関框) ラシッサDフロア用 TOSTEM(LIXIL) 65513194

DW-DA1A401-MAFG 上り框(玄関框) ラシッサDフロア用 TOSTEM(LIXIL) 65513194
DW-DA1A401-MAFG 上り框(玄関框) ラシッサDフロア用 TOSTEM(LIXIL) 65513194

上り框(玄関框) ラシッサDフロア用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ホワイトペイント
長さ(mm)3950
内容量1本注文コード65513194品番DW-DA1A401-MAFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000
長さ(mm)3950ホワイトペイント適合ラシッサ Dフロア寸法(mm)90×150×3950基材MDF+集成材材質(表面)ハイパーフィルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする