TOSTEM(LIXIL)
上り框(玄関框) ラシッサDフロア用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ライトメープル
ホワイトペイント
イタリアンウォルナット
チェスナット
ホワイトオーク
メープル
チェリー
ナチュラルオーク
ウォルナット
チーク
ラフオーク
グレージュエルム
ワイドローズチェリー
長さ(mm)
1950
1950
2950
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65513359
品番
D3-DA1A201-MAFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
長さ(mm)
1950
色
ライトメープル
適合
ラシッサ Dフロア
寸法(mm)
90×150×1950
基材
MDF+集成材
材質(表面)
ハイパーフィルム