曜日別特売
- 空調ウェア ベストタイプ フルセット モノタロウ 65513467

- 空調ウェア ベストタイプ フルセット モノタロウ 65513467
- 空調ウェア ベストタイプ フルセット モノタロウ 65513467
- 空調ウェア ベストタイプ フルセット モノタロウ 65513467
- 空調ウェア ベストタイプ フルセット モノタロウ 65513467
- 空調ウェア ベストタイプ フルセット モノタロウ 65513467
- 空調ウェア ベストタイプ フルセット モノタロウ 65513467
- 空調ウェア ベストタイプ フルセット モノタロウ 65513467
- 空調ウェア ベストタイプ フルセット モノタロウ 65513467
モノタロウ

空調ウェア ベストタイプ フルセット

(11件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズLL
色ネイビー
内容量1セット注文コード65513467品番-
在庫数量:残り2130点です。
販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

株式会社山善とコラボレーションしたファン付きウェア。買ってすぐに使える、大容量バッテリー&大ファン搭載のベストタイプのフルセット(ウェア、バッテリー、充電ケーブル付)です。
裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上の仕様で、日焼けが気になる方に最適です。また、保冷剤をウェアに装着可能。取り込んだ空気を冷やすことで暑い夏場をより快適に過ごすことができます。風量3段切替。お好みの風量に調節可能で、運転時間は(強)約6時間、(中)約8時間、(弱)約11時間で、バッテリーは手差しポケットに入れて、手元でスイッチ操作ができます。

用途
作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーン。
建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣り 熱中症対策に。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
121
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
71
付属品
専用ウェア×1着、10000mAhモバイルバッテリー×1個、5V大ファン(ブラック)×2個、充電用USBケーブル×1個、USBスイッチケーブル×1個
種別
ベスト
材質
ポリエステル100%
厚さ(mm)
(ファン)47
質量(g)
ファン:約98、バッテリー:約220
バッテリー電圧(V)
5
充電時間(時間)
約6
適応身長(cm)
175-185
バッテリー容量(mAh)
10000
素材
合成繊維
直径(mm)
(ファン)105
使用時間(時間)
(強)約6、(中)約8、(弱)約11
販売区分
業務用
取扱説明書:(80.8MB)
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※ご使用前に同梱の取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。※使用中、体に異変が起きた場合は、すぐに使用を中止してください。※幼児の手に届くところにおかないでください。※使用方法を誤るとバッテリーが動作しなくなるおそれがあります。※この製品は素材から染色・縫製した商品となり、多少の色ブレがありますのでご了承ください。※洗濯の際はコードを含めて全ての電気部品を取り外し、服のみお洗いください。※火気を取扱う場所で着用しないでください。素材の特性上、商品に着火する可能性があります。※洗濯については、ウェアについている洗濯タグの内容に従ってください。※柔軟剤禁止、無蛍光洗剤使用・アイロン禁止・摩擦汚染注意。※ファスナーを閉める際は、ファスナー下部分がしっかりはめ込まれていることを確認してから閉じてください。ファスナーが外れる原因となります。※本セットにはACアダプターは付属していません。市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。※バッテリーは、過放電させると著しく寿命を縮めるばかりではなく、化学反応により内部が不安定な状態になります。※長時間使用しない場合には自然放電により残量が少しずつ減少しますので、約3か月に1度は定期的に充電してください。※電池残量ゼロのまま放置すると完全放電し、再使用できなくなりますので、十分ご注意ください。※長期保管する際は、15℃~25℃の乾燥した場所で保管してください。保管温度は高すぎても、低すぎても電池の寿命を縮めます。※夏場の車内は高温になっていますので、車内に絶対に放置しないでください。※本体の改造はしないでください。※充電中は異常(本体の膨張、匂い等)を確認したら、直ちに充電を中止してください。※バッテリーは精密機器のため、落下や衝撃に気を付けてご使用下さい。※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
(株)MonotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-21
用途: 屋外でのゴミの出るDIY作業(木材の加工、家具の修繕等)

ファンの吹き出し口が内側(腹部の高さ)に突き出ており、腹が出ていると普段の服のサイズを購入するときつい場合がある。胸囲だけでなく推奨する腹囲の記載が欲しい。
 製品説明にバッテリー容量が10AH(10000mAH)と書かれているが、これは内部バッテリーセルの容量(3.7V10AH)であって、モバイルバッテリーの容量(約5V6.5AH)ではない。このベストに使うのはUSB出力(5V)であるから、後者を使うべきである。また、1/1000の単位の接頭語(m)をつけ、桁上げの(0)をたくさんつけるのは頂けない、mAは1mAまで精度がある場合に使うべきである。

2026-08-12
用途: 外での各種作業時
不動産業

この値段で全てがセットなのはとても魅力的。他のウェアは知らないけど、十分に機能していると思います。ファンは一番弱くても十分なおかげで、バッテリーも非常に長持ちします。脇腹付近の内ポケットに保冷剤を入れれば涼しい風は出てくるけど、ポケットに入るサイズで自分が持っている保冷剤では30分くらいが限界です。ただ、何しろコストパフォーマンスは最高だと思います。
1点だけ改良点があり、ウェアのタグの位置が悪くファンに巻き込まれて異音を放つこと。タグを切ってしまえば問題ないんですが、最初何の音だか分からなくてビックリしました。

2026-05-21
用途: 暑さを防ぐのに
サービス業

今まで使用していた空調ベストのバッテリーを落として使用が出来ないので今回新たに購入したベストは保冷剤を入れれるタイプなので購入をしました、商品が届いて早速試着をした結果は今まで使用していたのと同じですが電源の差し込みが少し違うので古いベストとは合いませんでした、今回のベストは保冷剤が入れれるので涼しさは違うと思います、商品は良いと思います。

2人が参考にしています
2026-08-20
用途: 畑仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

父へプレゼントとして空調ウェアを探していたところ、こちらにたどり着きました。
山善さんとモノタロウさんのコラボ商品ということと、やはりお手頃価格というところに惹かれ購入しました。ベストの生地もしっかりしていると思います。
父も喜んで着用してくれています。空調ウェアデビューとしてはとても良品だと思います。

2026-08-05
用途: 暑い中での庭作業には必須!
教育・研究機関

これまでの空調ウェアは、保冷剤が入れられないため購入。 保冷剤も買って入れてみたのですが、思いの外、その効果が得られません。 やり方が悪い? 一応、保冷剤は冷凍したものを、指定のポケットに入れているのですが、、

2人が参考にしています
2026-07-11
用途: 機械いじり等の汚れ仕事に使用中
医療・福祉・介護関連業

横のファンなので椅子に座った時に前面にはふんだんに空気の流れが有るが背もたれに背中を付けるとやはり空気は流れない。代わりにファンがわき腹に当たることも無い。腕を普通に下げてるとファンの入り口に当たって流量半減、体を前に倒した時に何故か流量かなり減少してる。でも安いので満足(o^-^o)♪

1人が参考にしています
2026-08-02
用途: 屋外作業
農・林・水産業

バッテリーが8時間以上充電しても、フル充電にならず、何か方法があるのか、そもそもが、こんなものなのか、わからず、頼りないなぁと、感じます。
使い始めてまだ3日くらいだから、様子を見ますが、私の使い方がいけないのでしょうか。

2人が参考にしています
2026-06-09
用途: 室外清掃作業
西船橋グリーンハイツ管理組合 様(不動産業)

空調機能がよく、室外での作業効率が上がりました、特に暑い日は効果が上がります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする