DJ-DA2A201-MAFG 付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用 TOSTEM(LIXIL) 65513745

DJ-DA2A201-MAFG 付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用 TOSTEM(LIXIL) 65513745
DJ-DA2A201-MAFG 付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用 TOSTEM(LIXIL) 65513745

付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイトオーク
長さ(mm)1950
内容量1本注文コード65513745品番DJ-DA2A201-MAFG
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
適合ラシッサ Dフロア長さ(mm)1950寸法(mm)30×150×1950ホワイトオーク基材MDF材質(表面)ハイパーフィルム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする