TOSTEM(LIXIL)
付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
ナチュラルオーク
ホワイトペイント
イタリアンウォルナット
チェスナット
ホワイトオーク
メープル
チェリー
ナチュラルオーク
ウォルナット
チーク
ラフオーク
グレージュエルム
ナチュラルクレイ調
ワイドローズチェリー
長さ(mm)
2950
1950
2950
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65513858
品番
DK-DA2A301-MAFG
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合
ラシッサ Dフロア
長さ(mm)
2950
寸法(mm)
30×150×2950
色
ナチュラルオーク
基材
MDF
材質(表面)
ハイパーフィルム