TOSTEM(LIXIL)
付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
スモールオーク
ホワイトペイント
イタリアンウォルナット
チェスナット
ホワイトオーク
メープル
チェリー
ナチュラルオーク
ウォルナット
チーク
ラフオーク
グレージュエルム
ナチュラルクレイ調
ワイドローズチェリー
長さ(mm)
2950
1950
2950
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65513894
品番
DL-DA2A301-MAFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
適合
ラシッサ Dフロア
長さ(mm)
2950
寸法(mm)
30×150×2950
色
スモールオーク
基材
MDF
材質(表面)
ハイパーフィルム