TOSTEM(LIXIL)
付け框(玄関幅木) ラシッサDフロア用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ショコラオーク
ホワイトペイント
イタリアンウォルナット
チェスナット
ホワイトオーク
メープル
チェリー
ナチュラルオーク
ウォルナット
チーク
ラフオーク
グレージュエルム
ナチュラルクレイ調
ワイドローズチェリー
長さ(mm)
1950
1950
2950
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65513928
品番
DR-DA2A201-MAFG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,700
適合
ラシッサ Dフロア
長さ(mm)
1950
寸法(mm)
30×150×1950
色
ショコラオーク
基材
MDF
材質(表面)
ハイパーフィルム