曜日別特売
897 36X55 フィラメントテープ 897 3M(スリーエム) 65514535

フィラメントテープ 897

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)寸法(幅Wmm×長さLm)36×55注文コード65514535品番897 36X55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

接着力が強いフィラメントテープです

用途積み荷の荷崩れ防止、部品固定や結束、段ボールの補強。テープ厚さ(mm)0.127基材ポリプロピレン / ガラス寸法(幅Wmm×長さLm)36×55粘着剤ゴム系引張強度(N/cm)302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする