曜日別特売
2800 50X50 ファインラインマスキングテープ 2800 3M(スリーエム) 65514578

ファインラインマスキングテープ 2800

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)寸法(幅Wmm×長さLm)50×50注文コード65514578品番2800 50X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

高い柔軟性で曲面への貼り付けも可能で、シャープなエッジによって優れたマスキング性能を発揮します
紙基材のマスキングテープに比べて厚みが薄いので、塗装エッジが薄くなり塗装の盛り上がりが小さいです
耐熱性の高い粘着剤のため、焼き付け後にテープを剥がしても糊が残りません

用途自動車塗装、見切り塗装時の養生用。ブルー基材ポリオレフィン寸法(幅Wmm×長さLm)50×50テープ厚さ(mm)0.105粘着剤アクリル系
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする