TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 内装資材
TOSTEM(LIXIL)の 床・階段関連部材
リノバ 床造作材(段差解消部材)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
65514585
品番
LZYWZ802
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
リフォーム現場の小さな床段差やスキマにお簡単な加工で対応できる、アジャスタブル機能のついた造作材。
長さ(m)
2
色
クリエアイボリー/クリエホワイト
材質
本体・ツバ材:ABS樹脂+ハイパーフィルム、ベース材:ABS樹脂、端部キャップ:AES樹脂
セット内容
本体:1本、ツバ材:1本、ベース材:1本、取付ネジ:13本