画像準備中

両面粘着テープ ミラクルチチ-25L

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5000個) 注文コード65514885 品番MIRACLE 25L 25X180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230,780
販売価格(税別)
209,800

貼るだけ簡単。初期接着に優れ簡単に施工できます。

用途3Mの両面テープは、各種基材と粘着剤の組み合わせによる豊富なバリエーションで、仮固定から永久接着までさまざまなご用途に対応いたします。用途:のぼり旗の固定。接着する材料、必要な強度などに応じた製品を探せるスマートフォン向けアプリ、『3M 接着接合アプリ』もご用意しております。 厚さ(mm)0.25 寸法(mm)25×180 基材ポリエステル 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする