マグネット対応化粧板 アクセントボード本体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65514899 品番 DE-A0924-MBJV
参考基準価格(税別)¥43,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

磁石がくっつくアクセント化粧ボード。気分や用途に合わせて飾るものを簡単にチェンジできます。
釘や画びょうが不要なので壁を傷つける心配もありません。

ネイビーブルー 寸法(幅W×長さL)(mm)900×2400 厚さ(mm)3.5 材質MDF+スチール+樹脂シート
注意
※ボードのみとなります。見切り材、コーナーキャップ、両面テープ、接着剤は別売りとなります。
※内装制限を受ける場所には使用できない場合があります。本製品は難燃・準不燃・不燃には適合しません。
※本体を保管する場合は寝かせた状態で保管してください。立て置きでの保管はソリ・ねじれなどの原因になります。
※水・直射日光のあたる場所に、開梱状態で置かないでください。ソリ・ねじれの原因になります。
※ボードを切断後は、すみやかに施工してください。長時間放置するとソリ・ねじれの原因になります。
※下地材は、必ず乾燥材(含水率20%以下)を使用し、湿潤材は使用しないでください。
※基材にMDF(中密度繊維板)を使用しておりますので、水分を含むと膨潤するおそれがあります。水がかからないように保管してください。
※アクセントボードは、表面に樹脂シートを貼っているため、磁石の吸着力は若干弱くなります。また、磁石の吸着力は種類や形状により異なります。
※常時水のかかる場所、極端に高温・低温・多湿になる場所には設置できません。
※本製品には金属板が含まれています。感電・漏電・火災の原因になりますので、周辺に電気設備を配置する場合は、電気設備の取付説明書に従って設置ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする