寸法図

ZZ-B0004-MBJV マグネット対応化粧板 アクセントボード用コーナーキャップ TOSTEM(LIXIL) 65514969 ZZ-B0004-MBJV マグネット対応化粧板 アクセントボード用コーナーキャップ TOSTEM(LIXIL) 65514969

マグネット対応化粧板 アクセントボード用コーナーキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4個) 注文コード 65514969 品番 ZZ-B0004-MBJV
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

磁石がくっつくアクセント化粧ボード専用コーナーキャップ。
四方の木口面が露出する場合に見切り材と組み合わせてご使用ください。

材質樹脂 厚さ(mm)8.5 ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm)23×23
注意
※内装制限を受ける場所には使用できない場合があります。本製品は難燃・準不燃・不燃には適合しません。
※本体を保管する場合は寝かせた状態で保管してください。立て置きでの保管はソリ・ねじれなどの原因になります。
※水・直射日光のあたる場所に、開梱状態で置かないでください。ソリ・ねじれの原因になります。
※ボードを切断後は、すみやかに施工してください。長時間放置するとソリ・ねじれの原因になります。
※下地材は、必ず乾燥材(含水率20%以下)を使用し、湿潤材は使用しないでください。
※基材にMDF(中密度繊維板)を使用しておりますので、水分を含むと膨潤するおそれがあります。水がかからないように保管してください。
※アクセントボードは、表面に樹脂シートを貼っているため、磁石の吸着力は若干弱くなります。また、磁石の吸着力は種類や形状により異なります。
※常時水のかかる場所、極端に高温・低温・多湿になる場所には設置できません。
※本製品には金属板が含まれています。感電・漏電・火災の原因になりますので、周辺に電気設備を配置する場合は、電気設備の取付説明書に従って設置ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする