3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
接着剤転写テープ 465
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(12巻)
注文コード
65514989
品番
465 100X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。
用途
用途:紙のスプライス。
厚さ(mm)
0.09
色
タン
基材
紙
寸法(幅Wmm×長さLm)
100×50
粘着剤
アクリル系
主な用途
固定
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。