接着剤転写テープ 465

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可 47日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2巻) 注文コード 65515041 品番 465 400X50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

製品ラインナップは463(2.6N/cm)、465(2.9N/cm)です。465は463に比べ剥離紙が剥がしやすいです。凹凸面や曲面への追従性に優れます。

用途用途:紙のスプライス。 厚さ(mm)0.09 タン 基材 寸法(幅Wmm×長さLm)400×50 粘着剤アクリル系 主な用途固定
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする