3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
ポリエステル基材両面粘着テープ 9415PC
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65515190
品番
9415PC 600X66
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
片側弱粘着の両面粘着テープです。任意の形状に加工できます。貼り合わせ作業がしやすいです。
用途
用途:各種工業材料の貼り合わせ、固定。
厚さ(mm)
0.05
基材
ポリエステル
寸法(幅Wmm×長さLm)
600×66
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。