3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ一般用途用
ポリエチレンフォームテープ MIX-313
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(44巻)
注文コード
65516371
品番
MIX313 20X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
ポリエチレンフォーム基材の両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面粘着フォームテープです。クッション性のある汎用テープとして、各種被着体に対し優れた接着力を発揮します。
用途
内装パネルの仮固定用途に。
色
ホワイト
基材
ポリエチレン
寸法(幅Wmm×長さLm)
20×15
テープ厚さ(mm)
1.1
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。