3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ接合テープ用
業務用超強力両面テープ VHB GPH-060GF
商品レビューを投稿する
84日以内出荷
返品不可
84日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65516468
品番
GPH060GF N 1150X33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着
用途
金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。
色
グレー
基材
アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)
1150×33
テープ厚さ(mm)
0.6
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。