業務用超強力両面テープ VHB GPH-160GF

商品レビューを投稿する
75日以内出荷返品不可 75日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(24巻) 注文コード 65516511 品番 GPH160GF N 12X33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

高い耐熱性を持ち、金属 からABSなどのプラスチ ックまで強力に接着

用途金属加工における 粉体・焼付塗装前の接着 に対応。金属から樹脂材 の取り付けなどの用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)12×33 テープ厚さ(mm)1.6 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする