業務用超強力両面テープ VHB 難燃性/UL-94V0タイプ Y-4545-13

商品レビューを投稿する
38日以内出荷返品不可 38日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65516538 品番Y4545-13 300X33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

3M(TM) VHB(TM) テープの特長に加えて、UL-94V-0適合の難燃性を付与。

用途車載、電子用製品、住設など難燃性が求められる用途に。 グレー 基材アクリルフォーム 寸法(幅Wmm×長さLm)300×33 テープ厚さ(mm)1.3 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする