3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ建築用途用
ベータテープ 4425-05
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65516547
品番
4425-05 290X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
べたつきが強く初期接着力が優れ、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
用途
電気、建築、輸送機などの部材接着用途に。
色
ブラック
基材
アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)
290×30
テープ厚さ(mm)
0.5
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。