3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ接合テープ用
業務用超強力両面テープ VHB 5925
商品レビューを投稿する
93日以内出荷
返品不可
93日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65516635
品番
5925 584X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
高い柔軟性を持ち、ABSやアクリルなどに強力に接着
用途
ABSや塗装面の接着に最適。看板標識、車載部品の貼り付け、粗面への接着に。
色
ブラック
基材
アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)
584×32.9
テープ厚さ(mm)
0.64
粘着剤
アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。