3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ接合テープ用
業務用超強力両面テープ VHB LVO-110-BF
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
65516669
品番
LVO110BF 609X32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
3M(TM) VHB(TM) テープの高い性能に加え、低臭、低VOCを実現。
用途
室内空間において臭いや VOCの低減が必要な用途に。
色
ブラック
基材
アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)
609×32.9
テープ厚さ(mm)
1.1
粘着剤
ゴム系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。