3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 両面テープ
3M(スリーエム)の 両面テープ接合テープ用
業務用超強力両面テープ VHB シリコーンゴム接着用 Y-4924
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(20巻)
注文コード
65516757
品番
Y4924 20X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
シリコーンゴム用。一次面がアクリル系、二次面がシリコーン系粘着剤を塗布。
用途
シリコーンスイッチなどの接着に。
色
ホワイト
基材
アクリルフォーム
寸法(幅Wmm×長さLm)
20×20
テープ厚さ(mm)
0.4
粘着剤
アクリル系/シリコーン系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。