不織布基材両面粘着テープ 9448A

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード65516985 品番9448A 1200X50
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

不織布基材の両面テープです。加工性に優れます。貼り合わせ作業がしやすいです。

用途仮固定から永久接着まで様々な用途でお使いいただけます。 厚さ(mm)0.15 基材不織布 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×50 粘着剤アクリル系
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする