CIO
CIOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
CIOの モバイルバッテリー/充電器
CIOの モバイルバッテリー
SMARTCOBY DUAL ホワイト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65517938
品番
CIO-MB950-AW-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
スライド式USB-C端子 充電器とモバイルバッテリー2WAY仕様 Apple MFi認証取得品 パススルー機能搭載 小型・軽量 950mAh搭載 外観にも機能性をプラス CIO 安心保証対応
付属品
本製品、説明書
仕様
蓄電時間:約75分
色
ホワイト
質量(g)
約60
出力(W)
ワイヤレス:3
入力
5V=1A
機能
スライド式USB-C端子
表面
防傷シボ加工
バッテリー容量(mAh)
950
サイズ(mm)
約38×74×18