NovaPort SLIM DUO 45W ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65517956 品番CIO-G45W2C-S-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

極薄サイズ13mm 単ポート最大45W出力 2ポート搭載 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス

付属品本製品、説明書 仕様急速充電器規格:PD3.0/PPS 質量(g)約65 出力合計(USB-C1+C2):30W+15W or 20W+20W (Total 45W Max)、(USB-C1/C2):5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A (Max 45W) PPS:3.3-11V=4.05A 入力100-240V 50-60Hz 1.3A 機能電力自動振り分け機能"Nova Intelligence"搭載 サイズ(mm)約72.5×43.8×13 ポートUSB-C×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする