Polaris CUBE Built in Cable ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65518139 品番CIO-PCBC67W2C1A-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

お出かけ時の電源は基本、これ一台に 最大5台の機器を同時充電可能 缶コーヒーサイズ 55cmケーブルとスイングプラグで様々なコンセント条件に対応 CIO独自制御技術 NovaIntelligenceを搭載 安全機能 独自技術NovaSafety搭載 デザインに傷防止加工

出力
AC:【コンセントのみ】Total:100-125VAC 10A 1250W Total【コンセント+USB】Total:100-125VAC 9A 1125W Total、USB(C1/C2)67W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A (Max 67W) PPS:3.3-11V=5A、
USB(C1/C2)45W:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=2.25A PPS:3.3-11V=4.05A、
USB(C1/C2)30W:5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20=1.5A PPS:3.3-11V=3A、
USB(C1/C2)20W:5v=3A/9V=2.25A/12V=1.67A PPS:3.3-11V=2A、
USB-A:5V=3A/9V=2A/12V=1.5A(Max 18W)、
USB(C1+C2):Total 65W、
USB(C1+A):45W+18W(Max 63W)、
USB(C2+A):5V=3A(Total 15W)、
USB(C1+(C2+A)):45W+15W(Max 60W)
付属品本製品、取扱説明書(日本語/English) 仕様対応急速充電規格:PD3.0 / PPS / QC3.0 ホワイト 質量(g)約 220 入力AC:100-125VAC, 50-60Hz,10A(USBの使用を問わず)、USB:100-240VAC, 50-60Hz 1.5A その他の機能ACコンセントケーブル収納可能 表面防傷シボ加工 サイズ(mm)約 90 × 60 × 41.2 (ケーブルの長さ:550 ポートACコンセント×2・USB-Type Cポート×2・USB-Type Aポート×1
注意
※本製品を水につけたり、濡らさないようにしてください。濡れた手で電源プラグに触れないでください。
※本製品を落としたり、重いものを上に乗せたり、衝撃を与えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする