CIO
CIOの スマホ/タブレット関連アクセサリ
CIOの モバイルバッテリー/充電器
CIOの AC充電器
CIO CtoC 2m 液晶ディスプレイ付きシリコンケーブル パープル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65518148
品番
CIO-SL-SC-CC2-PP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
充電出力が確認できるケーブル しなやか過ぎて絡まない、折り曲げテスト30,000回クリアのシリコンケーブル PD 急速充電 100W 対応で様々な機器を安定して充電 CIO 安心保証対応
付属品
取扱説明書(日本語・英語)
仕様
対応急速充電規格:PD / 5A 対応
ケーブル長(m)
2
コネクタ形状
Type-C
対応機種
iPhone15 / iPhone15 Pro / Pro Max / Plus、SONY XperiaやSamsung Galaxyなどの各種Android端末はもちろん、100W充電に対応しているのでUSB-C対応のiPad ProやiPad Air / mini、Macbook ProやSurface、LenovoなどのノートPC/Laptop、Switchなどあらゆるデバイスに対応。
機能
折り曲げテスト3万回
転送速度(Mbps)
480※理論値
USB
USB-PD 3.0
USB規格
USB2.0
注意
※PowerDelivery(PD)充電にはPD対応ACアダプタをご使用いただく必要がございます。
※Alternate Mode(映像・音声出力)には対応しておりません。
※液晶部にフィルムを貼っており傷が付いているように見えますが、フィルムをはがすと綺麗な液晶画面となります。