NovaPort TRIOII 67W3C ホワイト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65518191 品番CIO-G67W3C-N2-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,747 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

単ポート最大67W出力!超小型3ポート充電器 3ポート搭載 世界最小級サイズ 電力を最適に振り分け NovaIntelligenceを搭載 新技術 NovaEngine搭載 進化した安全保護機能 NovaSafety2.0搭載 PPS対応 外観にも機能性をプラス

出力
(USB-C1/C2/C3):5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 3.35A(Max 67W) PPS:3.3-11V= 5A、
(USB-C1+C2/C1+C3/C2+C3)45W+20W or 20W+45W or 30W+30W(Total 65W)、
USB(C1/C2/C3)45W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 3A/15V= 3A/20V= 2.25A) PPS:3.3-11V= 4.05A、
(C1/C2):30W(5V=3A/9V=3A/12V=2.5A/15V=2A/20V=1.5A) PPS:3.3-11V=3A、
USB(C1/C2/C3):30W(5V= 3A/9V= 3A/12V= 2.5A/15V= 2A/20V= 1.5A) PPS:3.3-11V= 3A、
USB(C1/C2/C3):20W(5V= 3A/9V= 2.22A/12V= 1.67A)PPS:3.3-11V= 2A、
USB(C1+C2+C3):20W+20W+20W or 30W+20W+10W(Total 60W)
付属品製品本体、取扱説明書(日本語・英語) 仕様急速充電:PD3.0 / QC4.0+ / PPS 質量(g)約113 対応機種スマートフォン(iPhoneやGalaxy、Xperia等のAndroidスマホ)からタブレット(iPad / iPad mini / iPad Pro)、ノートPC(Macbook / Macbook Air / Macbook Pro、LenovoやHP、他あらゆるWindows PC等)、ゲーム機(Switch等) 入力100-240V 50-60Hz 1.6A プラグ90°スイング サイズ(mm)約54 × 40 × 30 ポートUSB Type-C×3
注意
※お使いの端末すべてに最大出力での充電を保証しておりません。
※PCへのPD充電は各メーカーによって必要な電圧・電力が異なりますので、詳しくはPC各メーカーにお問い合わせください。
※複数ポート同時使用時にて、PCの充電が不安定な場合は、単ポートにて充電を行ってください。
※本製品には充電ケーブルは付属しておりません。別途ご用意をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする