大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
白星 隅切刷毛 筋違
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65523213
品番
104040 0008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途
一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
隅切り用刷毛
形状
筋違
全長(mm)
約173.0 ※実測値
質量(g)
約13.0 ※実測値
サイズ(号)
8
毛丈(mm)
28
毛材
馬毛・化繊
毛色
白系
玉厚(mm)
約11
板幅(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
白星
参考になった