大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の 刷毛(ハケ)
大塚刷毛製造の ダメ込み・隅切り用刷毛
白星 隅切刷毛 筋違
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65523229
品番
104040 0010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現
塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途
一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ
隅切り用刷毛
形状
筋違
全長(mm)
約176.0 ※実測値
質量(g)
約15.5 ※実測値
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
28
毛材
馬毛・化繊
毛色
白系
玉厚(mm)
約11
板幅(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
白星
参考になった