のびのびフィット黒特大靴下 4足組

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(4足) 注文コード65523274 品番1038
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥802
販売価格(税別)
729

足の大きい(27〜29cm)人に嬉しいBigサイズ!
土踏まずサポート入り!
つま先、かかと補強!

材質綿、ナイロン、ポリウレタン サイズ(cm)27〜29 指タイプ先丸 入数4足 サイズ特大 かかとからの長さ(cm)26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-01
用途:
仕事での作業

サイズ・伸び・履き心地 良い感じで使用してます 耐久性も有る感じです。

対象商品:
65523274
2026-02-06
用途:
リホーム工事
建設業・工事業

とても履きやすいのですが、カカトが少し弱い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする