天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の シャツ・インナー
天牛(富士手袋工業)の 靴下
ぐんそく太郎指付特大靴下(かかと付) 5足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5足)
注文コード
65523317
品番
2221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
足の大きい(27〜29cm)人に嬉しいBigサイズ!
純綿素材による優れた吸汗性と自然な履き心地!
履き口はWゴム編みでズレにくい!
色
キナリ
混率(%)
綿100
サイズ(cm)
27〜29
指タイプ
タビ型
入数
5足
サイズ
特大
アズワン品番
65-0547-77
かかとからの長さ(cm)
26