天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の シャツ・インナー
天牛(富士手袋工業)の 靴下
国産特大5本指靴下 3足組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(3足)
注文コード
65523326
品番
298-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
日本製の特大5本指カカト付靴下です。
足の大きい(27〜29cm)人に嬉しいBigサイズ!
ズレを防ぐ土踏まずサポーター付!
色
黒
サイズ
特大
サイズ(cm)
27〜29
混率(%)
綿80、エステルウーリー20
入数
3足
かかとからの長さ(cm)
24.5
指タイプ
5本指