76-55 冷感ストレッチマスク 76(ナナロク) 65523335 76-55 冷感ストレッチマスク 76(ナナロク) 65523335

冷感ストレッチマスク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 65523335 品番 76-55
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

高い冷感機能を発揮する生地「X-COOL」を使用。生地に配合したキシリトールが汗に反応して熱を吸収し、冷感効果を発揮します。
毎日使うマスクだからこそ大切な吸汗速乾生地+UVカット!洗って繰り返し使用できます。
立体縫製とストレッチ素材でぴったりフィット自然な着け心地。

形状立体型 ホワイト 構造2層 サイズフリー 寸法(縦×横)(mm)約145×120(折りたたみ時) ひもタイプ耳かけ 包装形態PP(ポリプロピレン)製袋入り個包装 入数(枚)1 用途花粉・風邪・埃などの防塵対策・ウイルス対策に! 混率(%)ポリエステル84、ポリウレタン16 対象花粉・風邪・埃などの防塵対策・ウイルス対策
注意
※マスクは感染(侵入)を完全に防ぐものではありません。
※非医療用です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65523335
2024-07-31
用途:
包装作業中に使用
本草製薬株式会社 様

使用感が良く呼吸もしやすいが、76のワンポイントが目立ちすぎるため外部での使用し辛い。

対象商品:
65523353
2022-09-02
用途:
人のいる場所に行く時

布の感じが好きなので、不織布マスクより多くの機会に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする