※着用例

純綿手甲ロング(20cm)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード65523369 品番656C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

綿100%の純綿手甲!
手首や腕の安全保護に!

用途鳶職、土木建設、農作業、鉄工業、アウトドアーなど。 サイズフリー 幅(cm)(狭)約7〜(広)9 混率(%)綿100 全長(cm)20
注意
※この商品は、以前取り扱っておりました「 純綿手甲 656 」とは別の商品です。
寸法は平置きで測った値です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65523369
2023-09-07
用途:
機械メンテナンス

旋盤作業者です。半袖着用で手首周りが気になり使い始めました。こちらの前にも数種類試しましたが、締め付けが弱く下がって来てしまうのと縁がまるまるのが気になってこちらを試しました。薄手ですが必要十分な気がします。締め付けが強めでおそらく商品に上下があるので確かめてから使用した方が良いです。毛玉になるのが少しになります。
長袖の上からだと締め付けがキツいので肌直の使用になるかと思います。他のモノよりコスパがよく概ね気に入りリピート3回目です。

対象商品:
65523369
2022-01-06
用途:
塗装作業
岡塗装 様 (建設業・工事業)

塗装作業に使ってます。
綿がもう少ししっかりしているといいですねー
すぐにぐちゃぐちゃになります

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする