曜日別特売
20201、OK0920 空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 65523624

20201、OK0920 空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 65523624
20201、OK0920 空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 65523624
20201、OK0920 空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 65523624
20201、OK0920 空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 65523624
20201、OK0920 空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット OKACHO 65523624

空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット

(29件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
ネイビー
内容量1セット注文コード65523624品番20201、OK0920
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。付属USBモバイルバッテリーは日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された品質の良いバッテリーを採用しています。空調ファンのモーターには小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。付属のUSBモバイルバッテリー(10,000mAh)でパワフルな「強風」のまま約6時間稼働します。何より操作がリモコン付きUSBケーブルなのでかんたんです。緊急時にはスマホ等へ非常電源としてUSBモバイルバッテリーが使用できます。 新型ファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能になりました。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。

用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策ネイビーサイズLLセット内容空調服セット(ウェア1着、USB黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー、リモコン付きUSBケーブル)材質合成繊維胸囲(cm)117混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)45.5着丈(cm)69商品タイプセット品
注意
※本セットにはUSB-ACアダプターは付属していません。スマホなどを充電する市販のUSB端子供給のACアダプターで充電を行ってください。USB専用空調ファン、リモコン付きUSBケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。使用後はバッテリー残量が少ないまま放置せず、すみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。 ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※バッテリーの色が予告なく変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:29
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 工場内での作業

ファンを取り付ける部位の仕立てが悪いのか一日に何度もベストからファンが外れる

1が参考にしています
2025-06-11
用途: 倉庫内作業
その他業種

ファンの音が他社製品と比べてとても静かで良かったです。
サイズが通常より小さく感じたので1サイズ大きめにすればよかったと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 65523676
2025-08-25
用途: 草刈作業
農・林・水産業

かるて使いやすい
ただし作業中にボタンを触れるのか
切れることがたまにある

2024-12-31
用途: ハウスクリーニング作業中
アスクサービス業

体のそばを風が通り抜けるので、涼しさを良く感じます。今までは、首に下げるネックファン(扇風機)を使用していたのですが、近年の暑さは、半端なくキツイので、購入しました。大きなお屋敷では、全ての部屋が、エアコンが効いてないので、このベストは快適です。

対象商品 : 65523703
2024-06-07
用途: 庭作業用
その他業種

昨年熱中症を経験
試着運転して涼しさに驚きました
弱でもかなり風が通る
ここまで涼しいのは予想以上で買って良かった
ファンをベストにセットする部分はラフな作りですが
不安に思うほどでもないのか動いても案外外れないです
屈み気味で動く、ベストの上から長袖シャツを羽織る事を考え(膨張率もわからないので)ワンサイズ大きめを買ってみたら正解でした

2が参考にしています
対象商品 : 65523694
2024-05-28
用途: 除草作業
その他業種

先週の日曜日に初めて使ってみて、思っていた以上に涼しかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 65523624
2024-07-12
用途: 草刈り作業
唐桑観光ガイドの会サービス業

部品セットは手間取りましたがとても快適な使い心地でした。

対象商品 : 65523703
2024-08-08
用途: 屋外、屋内作業時
兼松ポンプ工業株式会社建設業・工事業

バッテリーが比較的小型でよい。長時間使用に耐えるなら
買い増しも検討したい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする